DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 48 x 30 tuumaa | AF7URX 22NE52

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Työpöytä, kapasiteetti 14000 paunaa, koko 36 x 48 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7URX Malli: HWBMT-364830-95Ristiviite: 22NE52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus30 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus14,000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1 / 4 "
Leveys48 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364824-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 48 x 24 tuumaa | AF7URW 22NE51 HWBMT-364824-9524 "48 "€1,427.53
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364834-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 48 x 34 tuumaa | AF7URY 22NE53 HWBMT-364834-9534 "48 "€1,364.24
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366024-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 60 x 24 tuumaa | AF7URZ 22NE54 HWBMT-366024-9524 "60 "€1,508.30
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366030-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 60 x 30 tuumaa | AF7UTA 22NE55 HWBMT-366030-9530 "60 "€1,604.31
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366034-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 60 x 34 tuumaa | AF7UTB 22NE56 HWBMT-366034-9534 "60 "€1,685.07
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367224-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 72 x 24 tuumaa | AF7UTC 22NE57 HWBMT-367224-9530 "72 "€1,768.91
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367230-95 työpöytä, kapasiteetti 14000 lbs, koko 36 x 72 x 30 tuumaa | AF7UTD 22NE58 HWBMT-367230-9530 "72 "€2,116.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Työpöytä, kapasiteetti 14000 paunaa, koko 36 x 48 x 30 tuumaa
€1,437.16 / yksikkö