Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYTECH 23-096 Ultrasonic Cleaner 1/2 gal ruostumaton terässäiliö | AG9MJV 20XD70

RAYTECH 23-096 Ultraäänipuhdistin 1/2 gal ruostumaton terässäiliö

Varastossa
Tuote: AG9MJV Malli: 23-096Ristiviite: 20XD70

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöDigitaalinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus6.5 "
kokonaisleveys11.5
säiliön tilavuus1/2 gal.
Säiliön syvyys6"
Tank korkeus3-5 / 32 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys9-27 / 32 "
AjastinKyllä
Ajastinalue90 sekunti. 8 minuuttiin.
TyyppiTurbo Sonic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ultraäänitaajuus 42,000 XNUMX Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
RAYTECH 23-100 Ultraäänipuhdistin 1-1/2 gallonan LED-näyttö | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED140 astetta C12 "10 "17 "8"1-30 min.€519.58
RAYTECH 7631734 Ultraäänipuhdistin 7 gallonan analoginen näyttö | AG9MJW 20XD74 7631734Ultraääni-Analoginen176 astetta C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 min.€2,510.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYTECH 23-096 Ultraäänipuhdistin 1/2 gal ruostumaton terässäiliö
€216.35 / yksikkö