Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O18-100 Jääpankkien hallinta | AD3BEG 3XL02

RANCO O18-100 Ice Bank Control

Varastossa
Tuote: AD3BEG Malli: O18-100Ristiviite: 3XL02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpankin hallinta
Kapillaaripituus76 sisään.
EroJään paksuus 1/8 "
ToimintoSäilyttää jääpaksuuden jäähdytyksessä
aluekiinteä
Anturin tyyppiPolttimo
Kytkimen tyyppiSPTS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroToimintoeräalueAnturin tyyppiKytkimen tyyppiHinta
RANCO A22-1129 Jääsäiliön tason hallinta | AD3BEL 3XL07 A22-11296Kapea ero alustason tarkkaa hallintaa vartenJääsäiliön tason hallinta35 - 51 FKapillaariSPDT€109.13
RANCO A22-4506 Jääsadon hallinta | AD3BEM 3XL08 A22-45068-Jääsadon hallinta-19 - 22 FKapillaariSPDT€152.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O18-100 Ice Bank Control
€172.02 / yksikkö