ENERPAC RRH-sarjan ontto männän hydraulisylinteri


Suodattaa
Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Kaksitoiminen, hydraulinen paluu , Suorittaa loppuun: maalannut , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Männän tyyppi: Ontto
TyyliMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta (ei alv)
A
RRH 3010
36 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.73.12 ov. sisään.47.71 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
A
RRH 307
36 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.50.55 ov. sisään.32.99 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13
A
RRH 603
64 lyhyttä tonnia.1 / 2 "-131.25 "42 lyhyttä tonnia.44.57 ov. sisään.29.21 ov. sisään.6.25 "23 / 4 "-16€7,927.50
A
RRH 606
64 lyhyttä tonnia.1 / 2 "-131.25 "42 lyhyttä tonnia.82.77 ov. sisään.54.24 ov. sisään.6.25 "23 / 4 "-16€9,935.00
A
RRH 6010
64 lyhyttä tonnia.1 / 2 "-131.25 "42 lyhyttä tonnia.128.94 ov. sisään.84.49 ov. sisään.6.25 "23 / 4 "-16€16,465.89
A
RRH 1001
103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.30.94 ov. sisään.20.32 ov. sisään.8.38 "4 "-16€13,636.42
B
RRH 1003
103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.40.64 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,047.53
A
RRH 1006
103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.123.76 ov. sisään.81.29 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,767.33
A
RRH 10010
103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.208.84 ov. sisään.137.17 ov. sisään.8.38 "4 "-16€21,744.19
A
RRH 1508
158 lyhyttä tonnia.-1.5 "80 lyhyttä tonnia.252.97 ov. sisään.127.23 ov. sisään.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05

RRH-sarjan ontto männän hydraulisylinteri

Enerpac RRH -sarjan hydraulisylinterit on suunniteltu teollisiin sovelluksiin, jotka vaativat voimakkaan hydraulisen voiman käyttöä kuormien kiristämiseen, testaamiseen, vetämiseen ja nostamiseen. Niissä on seosteräsrakenne, jossa on paistettu emalipinnoite rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Näissä hydraulisylintereissä on ylipaineventtiilit estämään ylipaineen aiheuttamat vauriot. Ne on lisäksi varustettu ontolla männällä, joka sallii veto- ja työntövoimat. Näiden hydraulisylintereiden painonnostokapasiteetti on 30, 60, 100 ja 150 tonnia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?