Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO A22-1129 Jääsäiliön tason hallinta | AD3BEL 3XL07

RANCO A22-1129 Jääastian tasonsäätö

Varastossa
Tuote: AD3BEL Malli: A22-1129Ristiviite: 3XL07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääsäiliön tason hallinta
Kapillaaripituus48 sisään.
Ero6
ToimintoKapea ero alustason tarkkaa hallintaa varten
alue35 - 51 F
Anturin tyyppiKapillaari
Kytkimen tyyppiSPDT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroToimintoeräalueAnturin tyyppiKytkimen tyyppiHinta
RANCO O18-100 Jääpankkien hallinta | AD3BEG 3XL02 O18-100Jään paksuus 1/8 "Säilyttää jääpaksuuden jäähdytyksessäJääpankin hallintakiinteäPolttimoSPTS€172.02
RANCO A22-4506 Jääsadon hallinta | AD3BEM 3XL08 A22-45068-Jääsadon hallinta-19 - 22 FKapillaariSPDT€152.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO A22-1129 Jääastian tasonsäätö
€109.13 / yksikkö