Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch -kiinnike A | AB9HLC 2DDC8

RACO 661 Handy Box 13 Cu tuuman kannake A

Varastossa
Tuote: AB9HLC Malli: 661Ristiviite: 2DDC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKätevä sähkölaatikko
LaatikkotyyppiKätevä, Conduitille
Telineen tyyppiKasvot Mnt. A, 5/8 "takaisku
Koko13 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-7 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.875 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys2"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä2
1/2 "sivuvaikutusten määrä5
Jengien lukumäärä1
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2916
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysPituusNimellissyvyysNimellisleveysHinta
RACO 653 Kätevä sähkörasia 11.5 kuutio | AB9HKM 2DDA7 6531Kätevät ulkorenkaat hitsatuilla kulmareunoilla11.5 kuparia.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Kätevä sähkölaatikko 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Kätevä, Conduitille13 kuparia.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Kätevä Mini-sähkökotelo 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Apuohjelma, Mini, kaapelille7.3 kuparia.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 680 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLD 2DDC9 6802Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€17.47
RACO 683 kätevä laatikko 1/2 3/4 tuuman nokka | AB9HLE 2DDD1 6832Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLF 2DDD2 6812Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 661 Handy Box 13 Cu tuuman kannake A
€9.19 / yksikkö