Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 680 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLD 2DDC9

RACO 680 Handy Box 1/2 tuuman Knockout

Varastossa
Tuote: AB9HLD Malli: 680Ristiviite: 2DDC9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€17.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKätevä sähkölaatikko
LaatikkotyyppiNeliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat
Koko30.3 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä5
1/2 "sivuvaikutusten määrä12
Jengien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3582
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysPituusNimellissyvyysNimellisleveysHinta
RACO 653 Kätevä sähkörasia 11.5 kuutio | AB9HKM 2DDA7 6531Kätevät ulkorenkaat hitsatuilla kulmareunoilla11.5 kuparia.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Kätevä sähkölaatikko 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Kätevä, Conduitille13 kuparia.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Kätevä Mini-sähkökotelo 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Apuohjelma, Mini, kaapelille7.3 kuparia.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch -kiinnike A | AB9HLC 2DDC8 6611Kätevä, Conduitille13 kuparia.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€9.19
RACO 683 kätevä laatikko 1/2 3/4 tuuman nokka | AB9HLE 2DDD1 6832Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLF 2DDD2 6812Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 680 Handy Box 1/2 tuuman Knockout
€17.47 / yksikkö