Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 640 Kätevä Mini-sähkökotelo 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7

RACO 640 Handy Mini Electrical Box 7.3 Cu In

Varastossa
Tuote: AB9HKW Malli: 640Ristiviite: 2DDB7
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
€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKätevä sähkölaatikko
LaatikkotyyppiApuohjelma, Mini, kaapelille
Koko7.3 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus3.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus3-3 / 4 "
Nimellisleveys1 9 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
Jengien lukumäärä1
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysPituusNimellissyvyysNimellisleveysHinta
RACO 653 Kätevä sähkörasia 11.5 kuutio | AB9HKM 2DDA7 6531Kätevät ulkorenkaat hitsatuilla kulmareunoilla11.5 kuparia.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Kätevä sähkölaatikko 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Kätevä, Conduitille13 kuparia.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch -kiinnike A | AB9HLC 2DDC8 6611Kätevä, Conduitille13 kuparia.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€9.19
RACO 680 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLD 2DDC9 6802Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€17.47
RACO 683 kätevä laatikko 1/2 3/4 tuuman nokka | AB9HLE 2DDD1 6832Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Handy Box 1/2 tuuman aukko | AB9HLF 2DDD2 6812Neliö, jossa on piirretyt pyöristetyt reunat30.3 kuparia.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 640 Handy Mini Electrical Box 7.3 Cu In
€12.06 / yksikkö