Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1374 teräksinen supistusaluslevy, liittimiin ja koteloihin, putki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa | CD2YUQ 52AW51

RACO 1374 teräksinen supistusaluslevy, liittimille ja koteloille, putki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2YUQ Malli: 1374Ristiviite: 52AW51
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
€1.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä aluslevyä
VäriHopea
Putken koko1-1/2 x 1-1/4
ToimintoPienennä aukon kokoa
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0104

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
RACO 1377 teräksinen supistusaluslevy, liittimiin ja koteloihin, putki 2 x 1 tuumaa | CD2YUR 52AW52 1377X 2 1€2.06
RACO 1376 teräksinen supistusaluslevy, liittimiin ja koteloihin, putki 2 x 3/4 tuumaa | CD2YUT 52AW54 13762 x 3 / 4€2.40
RACO 1369 supistava aluslevy, teräs, hopea | CH6HUC 52AW40 13691 1/4 "x 3/4"€1.08
Tarjouspyyntö
RACO 1382 supistava aluslevy, teräs, hopea | CH6HUF 52AW64 13822 1 / 2 "x 1 1 / 2"€4.34
Tarjouspyyntö
RACO 1384 supistava aluslevy, teräs, hopea | CH6HUG 52AW68 13843 "x 1 1 / 4"€5.45
Tarjouspyyntö
RACO 1378 supistava aluslevy, 2 x 1-1/4 putkikokoa, terästä, hopeaa, liittimet ja kotelot | CT8LDJ 52AW57 1378-€2.01
RACO 1383 supistava aluslevy, 2-1/2 x 2 putkikoko, teräs, hopea, liittimet ja kotelot | CT8LDK 52AW62 1383-€4.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1374 teräksinen supistusaluslevy, liittimille ja koteloille, putki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa
€1.58 / yksikkö