LOVEJOY SX-6-tyyppiset navat, karkea poraus


Suodattaa
Reikän tyyppi: Karkea kantaporaus , Väri: Metallinen , Kytkentätyyppi: Levy , Napan materiaali: AISI 1045 , Keskustyyli: Standardi , Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T): Ei säätöruuvia , Tyyli: Tylsää , Tyyppi: Levykytkimen navat
TyyliMalliKokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreMitat FDHinta (ei alv)
A
69790493804
90-61.57 "2100 in. Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
Tarjouspyyntö
A
69790491430
132-62.36 "9700 in. Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
Tarjouspyyntö
A
69790491454
202-63.54 "40700 in. Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
Tarjouspyyntö
A
69790491459
228-63.94 "62000 in. Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?