EATON E2LEM Type Mining Complete Molded Case -katkaisijat


Eaton E2LEM -tyyppiset kaivosten täyskoteloidut katkaisijat estävät liitettyjen laitteiden sähkövauriot ankarissa kaivosympäristöissä ylikuormituksen, oikosulkujen tai maavikojen vuoksi. Nämä 3-napaiset katkaisijat katkaisevat sähkövirran havaitessaan vian ja suojaavat näin...e laitteet. Käyttäjä voi nollata nämä katkaisijat, kun vika on korjattu.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2LEM3400MWU66
€19,377.71
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400M2WU66
€19,377.71
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MWU66
€24,423.04
Tarjouspyyntö
A
E2LEM36002W
€20,538.57
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400WU66
€22,603.62
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400MWU17
€21,900.38
Tarjouspyyntö
A
E2LEM34002WU66
€22,603.62
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MWA05
€57,028.06
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MWA06U66
€25,182.09
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600M2WU66
€24,423.04
Tarjouspyyntö
A
E2LEM34002WA06U66
€23,384.97
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MW*Z22
€23,719.84
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400MWA06U66
€23,384.97
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MW
€22,346.86
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400M2W
€20,538.57
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600MW*A06Z22
€25,081.64
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3600WU66
€24,423.04
Tarjouspyyntö
A
E2LEM3400MWU65
€22,603.62
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton E2LEM -tyyppisissä kaivoskotelossa valmistetut katkaisijat tarjoavat liukuvan kahvan, jossa on ON- ja OFF-asennot katkaisijan tilan tunnistamiseksi helposti.
  • Niitä on saatavana vain magneettisina tai lämpömagneettisina versioina, ja niissä on sisäänrakennettu testiportti elektronista kenttätestausta varten.
  • Näissä kaivosvirtakytkimissä on laukaisupainike, joka tarkistaa laukaisutoiminnon määräaikaishuoltojen aikana, ja elektroninen laukaisu, jossa on 310+ elektronista LS-toimintoa vikojen poistamiseksi, mikä parantaa turvallisuutta huoltotoimenpiteiden aikana.
  • Niissä on lisäksi muotoiltu kotelorakenne, jossa on L-runko laukaisuyksikön ja kaikkien virtaa kuljettavien laitteiden sijoittamiseksi kehyksen sisään.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Shunttilaukaisut: Nämä laitteet laukaisevat katkaisijat mekaanisesti etäältä syöttämällä virtaa (ulkoisesta lähteestä) shunttilaukaisuliittimiinsä.
  • Apukytkimet: Ne kytkeytyvät näihin katkaisimiin ilmoittaakseen etänä, ovatko niiden koskettimet auki vai kiinni.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • IEC
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton E2LEM -tyyppisten kaivosten täydellisen koteloitujen katkaisijoiden suorituskykyluokitukset?

Eaton E2LEM -tyyppisten kaivosten koteloitujen katkaisijoiden virtaluokitus on 400 / 600 A ja jänniteluokitus 1000Y (3-vaihe) / 577 VAC & 250 VDC.

Mitkä ovat näiden Eaton E2LEM -tyyppisten kaivosten valmiiden koteloiden katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

  • 65kAIC 240VAC
  • 35kAIC 480VAC
  • 25kAIC 600VAC
  • 22 kAIC 250 VDC:llä
  • 10kAIC 1000Y / 577VAC

Mitä eroa on lämpömagneettisen tyypin ja vain magneettisen katkaisijan välillä?

Lämpömagneettisessa katkaisijassa on sekä lämpö- että magneettielementit ylikuormituslaukaisua ja inrush/hetkellistä laukaisua varten. Pelkästään magneettisilla katkaisijoilla ei ole lämpösuojaa ja niitä käytetään pääasiassa moottorin suojaukseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?