QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS993BL Roskakori 35-7 / 8 tuuman pituus 16-1 / 2 tuuman leveys sininen | AC4FZK 2ZMV4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS993BL säiliö 35-7/8 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys sininen

Varastossa
Tuote: AC4FZK Malli: QUS993BLRistiviite: 2ZMV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia
Värisininen
Sisäkorkeus16.5 "
Sisäpituus33 "
Sisäleveys14.75 "
Kantavuus150 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella17.5 "
Ulkopituus35.875 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DUS993 / 995/997
tilavuus5.99 cu. ft.
Tilavuus5.99 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)90.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPyörän kokoPyörän tyyppiKantavuusMateriaaliJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB166GY Säiliö 41-7/8 tuuman pituus 16-1/2 tuumaa Leveys harmaa | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lbpolypropeeni217.5 "41.875 "€236.67
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB206GY Säiliö 41-7/8 tuuman pituus 19-7/8 tuumaa Leveys harmaa | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lbpolypropeeni317.5 "41.875 "€220.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB246GY Lokero 41-7 / 8 tuuman pituus 23-7 / 8 tuuman leveys harmaa | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lbpolypropeeni317.5 "41.875 "€268.29
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH600CL Säiliö 17-1 / 2 Tuumaa Pituus 10-7 / 8 Tuumaa Leveys Kirkas | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropeeni-12.5 "17.5 "€44.13
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH700CL Roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys Kirkas | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lbpolypropeeni-12.437 "15.25 "€102.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH800CL Säiliö 17-1 / 2 tuumaa Pituus 16-1 / 2 tuumaa Leveys Kirkas | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropeeni-12.5 "17.5 "€88.50
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH600BL Säiliö 17-1 / 2 tuumaa Pituus 10-7 / 8 tuumaa Leveys sininen | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lbpolyeteeni-12.5 "17.5 "€32.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS993BL säiliö 35-7/8 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys sininen
€197.61 / yksikkö