QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB166GY Säiliö 41-7/8 tuuman pituus 16-1/2 tuumaa Leveys harmaa | AA2EEQ 10E963

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY laatikko 41-7/8 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AA2EEQ Malli: QRB166GYRistiviite: 10E963

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia
VäriHarmaa
Sisäkorkeus16.5 "
Sisäpituus40.125 "
Sisäleveys14 "
Kantavuus175 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä2
Ulkopuolella17.5 "
Ulkopituus41.875 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
tilavuus5.34 cu. ft.
Tilavuus5.34 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPyörän kokoPyörän tyyppiKantavuusMateriaaliJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB206GY Säiliö 41-7/8 tuuman pituus 19-7/8 tuumaa Leveys harmaa | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lbpolypropeeni317.5 "41.875 "€220.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB246GY Lokero 41-7 / 8 tuuman pituus 23-7 / 8 tuuman leveys harmaa | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lbpolypropeeni317.5 "41.875 "€268.29
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH600CL Säiliö 17-1 / 2 Tuumaa Pituus 10-7 / 8 Tuumaa Leveys Kirkas | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropeeni-12.5 "17.5 "€44.13
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH700CL Roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys Kirkas | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lbpolypropeeni-12.437 "15.25 "€102.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH800CL Säiliö 17-1 / 2 tuumaa Pituus 16-1 / 2 tuumaa Leveys Kirkas | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropeeni-12.5 "17.5 "€88.50
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH600BL Säiliö 17-1 / 2 tuumaa Pituus 10-7 / 8 tuumaa Leveys sininen | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lbpolyeteeni-12.5 "17.5 "€32.54
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH600GY Säiliö 17-1/2 tuumaa Pituus 10-7/8 tuumaa Leveys Harmaa | AA3KFR 11M618 QGH600GY---100 lbpolyeteeni-12.5 "17.5 "€32.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY laatikko 41-7/8 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys harmaa
€236.67 / yksikkö