QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201bl roskahylly, kiinteä, koko 36 x 12 tuumaa, 32 laatikkoa, sininen

Varastossa
Tuote: AA2EFB Malli: 1239-201BLRistiviite: 10E973

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus6"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys4.125 "
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
VäriHarmaa hylly, siniset astiat
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Quantum Storage Systems 1239-201BL bin on säilytysratkaisu, jota käytetään teollisuusympäristöissä, työpajoissa ja varastoissa. Se soveltuu erilaisten esineiden, kuten työkalujen, pienten osien, laitteistojen tai tarvikkeiden järjestämiseen ja säilytykseen. Tämä hyllyyksikkö on pinottava, mikä mahdollistaa tehokkaan tilankäytön, ja avoin etuosa tarjoaa helpon pääsyn sisältöön.

Ominaisuudet:

  • Quantum Storage Systems 1239-201BL roskakoriyksikkö on varustettu viidellä hyllyllä huomattavan säilytyskapasiteetin takaamiseksi ja koko yksikkökuormitus 2000 lb.
  • Tässä roskakorissa on avoin etuosa, joten sen sisältö on kätevä ja helppo päästä käsiksi.
  • Se on valmistettu teräsrungosta ja polypropeenisäiliöstä kestävyyden varmistamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kvanttitallennusjärjestelmät DSB201/203/205 hyllysäiliön jakaja: Se on suunniteltu parantamaan säilytysastioiden järjestelyä, varmistaen tavaroiden tehokkaan erottelun ja estämällä sotkua.
  • Kvanttitallennusjärjestelmät ELH445 säiliön pidennetty pidike: Sitä käytetään selkeän ja organisoidun merkintäjärjestelmän tarjoamiseen. Kiinnittämällä tarrapidikkeen roskakoriin käyttäjät voivat helposti tunnistaa sisällä olevan sisällön, mikä parantaa varastonhallintaa ja yleistä järjestystä roskakorissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta roskakoria tämän hyllyn mukana tulee?

V. Laitteen mukana tulee yhteensä 32 sinistä roskakoria, jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa.

K. Onko tämä hyllyyksikkö kulutusta kestävä?

V. Hyllyssä on jauhemaalattu pinta, joka kestää kulutusta ja repeytymistä.

K. Kuinka minun tulee puhdistaa ja huoltaa hyllyyksikön teräsrunko ruosteen tai korroosion estämiseksi?

A.

  • Pyyhi teräsrunko säännöllisesti kostealla liinalla poistaaksesi pinnan epäpuhtaudet.
  • Huuhtele kehys puhdistuksen jälkeen ja varmista, että se on täysin kuiva kosteuden aiheuttaman ruosteen estämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti, ettei rungossa ole vaurioita tai paljaita metallia.
  • Korjaa altistuneet alueet sopivalla maalilla tai pinnoitteella suojan säilyttämiseksi.
  • Poista ruoste teräsharjalla tai hiekkapaperilla, levitä ruosteenestopohjamaali ja maalaa uudelleen tarvittaessa.
  • Vältä kosteaa ympäristöä, jotta ruosteen muodostuminen ei nopeutuisi.
  • Käytä suojakuoria kosteudelle alttiilla alueilla teräsrungon suojaamiseen.
  • Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin kitkan vähentämiseksi ja korroosion estämiseksi.
  • Harkitse galvanoitua teräshyllyä ylivertaisen korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.

K. Kuinka voin määrittää sopivan säiliön koon säilytystarpeisiini?

V. Jotta voit määrittää sopivan säiliön koon säilytystarpeisiisi, arvioi tavarasi, harkitse niiden mitat, lisää tilaa ja kerro säilytystilasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€867.39
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€786.94
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€679.55
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€905.10
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€448.14
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€402.96
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-209BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 12 laatikkoa, sininen | AA2EFE 10E976 1239-209BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€488.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201bl roskahylly, kiinteä, koko 36 x 12 tuumaa, 32 laatikkoa, sininen
€403.99 / yksikkö