JOHNSON CONTROLS Toimilaite, Päälle / Pois


Suodattaa
Sähköliitännät: Kaapeli , Asennustyyppi: Suora kiinnitys
TyyliMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
M9203-BGA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
B
M9220-BAA-3
-131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.120 AC4"10.5 "€424.11
B
M9220-BDA-3
-131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.230 AC4"10.5 "€489.14
B
M9220-BGA-3
-131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.24 AC / DC4"10.5 "€459.99
A
M9203-BUA-2Z
-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€302.60
A
M9203-BUA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€291.07
C
M9104-IUA-2S
--40 - 140 astetta F2.25 "60 sekuntia.35 tuumaa - lb100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "€206.92
D
M9104-AGP-2S
-32 astetta 125 astetta F2.25 "60 sekuntia.35 tuumaa - lb20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "€306.48
A
M9203-BUB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€285.63
A
M9203-BUB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€312.18
A
M9203-BGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 in. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€283.24
B
M9220-BAC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.120 AC4"10.5 "€531.31
B
M9220-BDC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.230 AC4"10.5 "€450.23
B
M9220-BGC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 ja 57177 in. Lbs.24 AC / DC4"10.5 "€512.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?