Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH445 Hyllyhyllyn laajennettu tarrateline | AC4FYH 2ZMR6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH445 hyllyhyllyn pidennetty etikettipidike

Varastossa
Tuote: AC4FYH Malli: ELH445Ristiviite: 2ZMR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
VäriMusta
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella2.25 "
Ulkopuolinen leveys4"
KäytäKvanttihyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH410 Hyllyhyllyn laajennettu tarrateline | AC6HHY 33Z131 ELH410€63.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH445 hyllyhyllyn pidennetty etikettipidike
€68.50 / yksikkö