Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03661 Pullo 2 unssia 18-410 Pakkaus 48 | AD4PMR 41W424

QORPAK PLC-03661 Pullo 2 unssia 18-410 Pack of 48

Varastossa
Tuote: AD4PMR Malli: PLC-03661Ristiviite: 41W424

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko2 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliFenoli / polykarboni
Halkaisija37mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus84mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko18 - 410 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0602
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.51
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLA-03332 Pullo 2 unssi - Pakkaus 850 | AD4MZE 41U325 PLA-033322 oz.-Ei sisälly37mm84mm18 - 410 mm€1,088.67
QORPAK PLA-03337 Pullo 16 unssia - pakkaus 140 | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Ei sisälly79mm154mm28 - 400 mm€726.59
QORPAK PLA-03331 Pullo 1 unssi 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Ei sisälly31mm75mm18 - 410 mm€1,887.01
QORPAK PLC-03668 Pullo 4 unssia 24-410 48 kpl AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.MustaFenoli / polykarboni47mm108mm24 - 410 mm€172.55
QORPAK PLC-03674 Pullo 8 unssia 24-410 48 kpl AD4PMU 41W428 PLC-036748 oz.MustaFenoli / polykarboni60mm137mm24 - 410 mm€234.24
QORPAK PLC-03680 Pullo 16 unssia 28-400 -pakkaus 140 | AD4PMV 41W429 PLC-0368016 oz.MustaFenoli / polykarboni79mm154mm28 - 400 mm€804.94
QORPAK PLC-03683 Pullo 16 unssia 28-400 - Pakkaus 24 | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.MustaFenoli / polykarboni79mm154mm28 - 400 mm€199.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03661 Pullo 2 unssia 18-410 Pack of 48
€140.42 / yksikkö