QORPAK PLC-03680 Pullo 16 unssia 28-400 -pakkaus 140 | AD4PMV 41W429

QORPAK PLC-03680 Pullo 16 unssia 28-400 - pakkaus 140

Varastossa
Tuote: AD4PMV Malli: PLC-03680Ristiviite: 41W429

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko16 oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenoli / polykarboni
Halkaisija79mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus154mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.153
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)57.79
Laivan leveys (cm)37.62
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLA-03332 Pullo 2 unssi - Pakkaus 850 | AD4MZE 41U325 PLA-033322 oz.-Ei sisälly37mm84mm18 - 410 mm€1,088.67
QORPAK PLA-03337 Pullo 16 unssia - pakkaus 140 | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Ei sisälly79mm154mm28 - 400 mm€726.59
QORPAK PLA-03331 Pullo 1 unssi 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Ei sisälly31mm75mm18 - 410 mm€1,887.01
QORPAK PLC-03661 Pullo 2 unssia 18-410 Pakkaus 48 | AD4PMR 41W424 PLC-036612 oz.ValkoinenFenoli / polykarboni37mm84mm18 - 410 mm€140.42
QORPAK PLC-03668 Pullo 4 unssia 24-410 48 kpl AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.MustaFenoli / polykarboni47mm108mm24 - 410 mm€172.55
QORPAK PLC-03674 Pullo 8 unssia 24-410 48 kpl AD4PMU 41W428 PLC-036748 oz.MustaFenoli / polykarboni60mm137mm24 - 410 mm€234.24
QORPAK PLC-03683 Pullo 16 unssia 28-400 - Pakkaus 24 | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.MustaFenoli / polykarboni79mm154mm28 - 400 mm€199.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03680 Pullo 16 unssia 28-400 - pakkaus 140
€804.94 / yksikkö