Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK MET-07264 alumiinipullo 2 unssia hopeaa - 20 kpl pakkaus | AC8AYA 39H572

QORPAK MET-07264 alumiinipullo, 2 unssia hopeaa – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AYA Malli: MET-07264Ristiviite: 39H572

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMetalli
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliAlumiini
Koko2 oz.
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija35mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus65mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
Muotoluoti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7612901030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetMateriaalisuuRuuvin suljinkokoMuotoTyyppiHinta
QORPAK PLC-06596 pullo 500cc - 24 kpl pakkaus | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmMuoviPoista valinta-Leveä45 - 400 mmPyöreä-€116.05
QORPAK GLA-00838 Pullo kapea suu 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Kapeasuinen pullo€57.11
QORPAK GLC-01429 Pullon kapea suu 3840 Ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Lämpökovettuva / F217 ja PTFE---Kannu€75.72
QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 Ml 80 Unssi Kirkas - Pakkaus 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Kannu€307.85
QORPAK GLC-01098 Pullo 2 unssia - Pakkaus 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Lasi----€825.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-07264 alumiinipullo, 2 unssia hopeaa – 20 kappaleen pakkaus
€136.19 / yksikkö