EATON C-sarjan Molded Case Circuit Breaker Frames, K Frame


Eaton C -sarjan valettu kotelosuojakatkaisijakehykset sisältävät merkin 3-napaisia ​​MCCB:itä, jotka suojaavat sähköpiirejä ylivirroilta ja oikosulkuolosuhteilta. Nämä kehykset hyödyttävät valmistus-, öljy- ja kaasuteollisuutta sekä uusiutuvaa energiaa.

Suodattaa
ampeeria: 400A , Kehyksen tyyppi: KD , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAIC-luokitusHinta (ei alv)
A
KWC3400F
-€20,274.41
Tarjouspyyntö
B
CKD3400F
35 kAIC @ 480 V€3,535.62
C
CHKD3400F
65 kAIC @ 480 V-
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä kehykset sisältävät C-sarjan koteloituja katkaisijoita, jotka sisältävät sekä kiinteän lämpö- että magneettisuojan.

  • Kiinteät lämpömatkat

    • Kiinteät lämpölaukaisuudet perustuvat piirin läpi kulkevan virran tuottamaan lämmön määrään.
    • Laukaisuyksikkö sisältää bimetallinauhan, joka on herkkä lämpötilan muutoksille.
    • Virran kasvaessa bimetallinauha lämpenee ja taipuu, jolloin katkaisija laukeaa.

    Kiinteät magneettimatkat

    • Kiinteät magneettilaukaisut käyttävät piirin läpi kulkevan virran synnyttämän magneettikentän voimakkuutta.
    • Laukaisuyksikkö sisältää sähkömagneetin, joka on herkkä magneettikentän voimakkuuden muutoksille.
    • Virran kasvaessa magneettikentän voimakkuus kasvaa ja kun se saavuttaa tietyn tason, se laukaisee katkaisijan.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton C -sarjan koteloitujen katkaisijoiden runkojen enimmäisvirta?

Näitä kehyksiä voidaan käyttää Eaton C -sarjan koteloitujen katkaisijoiden kanssa, joiden maksimivirta on 400

Mikä on suurin keskeytysluokitus, jonka nämä kehykset voivat käsitellä?

Eacton C Series K -kehykset voivat käsitellä MCCB:itä, joiden keskeytysarvot ovat jopa 65 kAIC 480 V jännitteellä.

Miten näitä kehyksiä pitää huoltaa?

  • Tarkasta rungot säännöllisesti vaurioiden varalta.
  • Kalibroi MCCB:t (sisältyvät kehykseen) parhaan mahdollisen suojan saamiseksi.
  • Korjaa/vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?