QORPAK GLC-01429 Pullon kapea suu 3840 Ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2WGM 3VDW3

QORPAK GLC-01429 Pullo kapeasuinen 3840 ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGM Malli: GLC-01429Ristiviite: 3VDW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
Koko3840 ml / 128 oz.
Sulkemiskoko38-400mm
VäriPoista valinta
MateriaaliLämpökovettuva / F217 ja PTFE
TyyppiKannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3685
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetMateriaalisuuRuuvin suljinkokoMuotoTyyppiHinta
QORPAK PLC-06596 pullo 500cc - 24 kpl pakkaus | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmMuoviPoista valinta-Leveä45 - 400 mmPyöreä-€116.05
QORPAK MET-07264 alumiinipullo 2 unssia hopeaa - 20 kpl pakkaus | AC8AYA 39H572 MET-0726465mmMetalliHopea-Kapea24 - 410 mmluoti-€136.19
QORPAK GLA-00838 Pullo kapea suu 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Kapeasuinen pullo€57.11
QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 Ml 80 Unssi Kirkas - Pakkaus 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Kannu€307.85
QORPAK GLC-01098 Pullo 2 unssia - Pakkaus 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Lasi----€825.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01429 Pullo kapeasuinen 3840 ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus
€75.72 / yksikkö