QORPAK PLC-06596 pullo 500cc - 24 kpl pakkaus | AC7ZYB 39D748

QORPAK PLC-06596 Pullo 500cc - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7ZYB Malli: PLC-06596Ristiviite: 39D748

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPETE
Koko500mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija78mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus135mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko45 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetMateriaalisuuRuuvin suljinkokoShapeTyyppiHinta
QORPAK MET-07264 alumiinipullo 2 unssia hopeaa - 20 kpl pakkaus | AC8AYA 39H572 MET-0726465mmMetalliHopea-Kapea24 - 410 mmluoti-€136.19
QORPAK GLA-00838 Pullo kapea suu 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Kapeasuinen pullo€57.11
QORPAK GLC-01429 Pullon kapea suu 3840 Ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Lämpökovettuva / F217 ja PTFE---Kannu€75.72
QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 Ml 80 Unssi Kirkas - Pakkaus 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Kannu€307.85
QORPAK GLC-01098 Pullo 2 unssia - Pakkaus 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Lasi----€825.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-06596 Pullo 500cc - 24 kappaleen pakkaus
€116.05 / yksikkö