QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 Ml 80 Unssi Kirkas - Pakkaus 6 | AD2WGT 3VDY3

QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 ml 80 unssia kirkas - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGT Malli: GLC-02234Ristiviite: 3VDY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
Koko2400 ml / 80 oz.
Sulkemiskoko38-439mm
VäriPoista valinta
TyyppiKannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetMateriaalisuuRuuvin suljinkokoMuotoTyyppiHinta
QORPAK PLC-06596 pullo 500cc - 24 kpl pakkaus | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmMuoviPoista valinta-Leveä45 - 400 mmPyöreä-€116.05
QORPAK MET-07264 alumiinipullo 2 unssia hopeaa - 20 kpl pakkaus | AC8AYA 39H572 MET-0726465mmMetalliHopea-Kapea24 - 410 mmluoti-€136.19
QORPAK GLA-00838 Pullo kapea suu 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Kapeasuinen pullo€57.11
QORPAK GLC-01429 Pullon kapea suu 3840 Ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Lämpökovettuva / F217 ja PTFE---Kannu€75.72
QORPAK GLC-01098 Pullo 2 unssia - Pakkaus 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Lasi----€825.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 ml 80 unssia kirkas - 6 kpl pakkaus
€307.85 / yksikkö