QORPAK GLA-00838 Pullo kapea suu 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus | AD2UEM 3UDJ7

QORPAK GLA-00838 pullo, kapea suu, 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UEM Malli: GLA-00838Ristiviite: 3UDJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
Koko128 oz., 3,840 ml
VäriPoista valinta
Korkeus293
TyyppiKapeasuinen pullo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.47
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetMateriaalisuuRuuvin suljinkokoShapeTyyppiHinta
QORPAK PLC-06596 pullo 500cc - 24 kpl pakkaus | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmMuoviPoista valinta-Leveä45 - 400 mmPyöreä-€110.24
QORPAK MET-07264 alumiinipullo 2 unssia hopeaa - 20 kpl pakkaus | AC8AYA 39H572 MET-0726465mmMetalliHopea-Kapea24 - 410 mmluoti-€129.36
QORPAK GLC-01429 Pullon kapea suu 3840 Ml 128 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Lämpökovettuva / F217 ja PTFE---Kannu€73.41
QORPAK GLC-02234 Pullo 2400 Ml 80 Unssi Kirkas - Pakkaus 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Kannu€279.23
QORPAK GLC-01098 Pullo 2 unssia - Pakkaus 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Lasi----€784.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00838 pullo, kapea suu, 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus
€54.56 / yksikkö