Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MV2000G Mac Vac -tiiviste | AC6EQQ 33J777

GUARDAIR MV2000G Mac Vacin vaihtotiiviste

Varastossa
Tuote: AC6EQQ Malli: MV2000GRistiviite: 33J777

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMac Vac -vaihtotiiviste
Tyyppilisälaitteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GUARDAIR MV2000EB vaihtopakopussi | AC6EQT 33J779 MV2000EBMac Vac -vaihtopakoputki€20.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MV2000G Mac Vacin vaihtotiiviste
€24.42 / yksikkö