Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JUSN327 löysäavainsiirto 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1

PROTO JUSN327 kiintoavaimen offset 1-11/16 10-1/8 L

Varastossa
Tuote: AA8XVU Malli: JUSN327Ristiviite: 1APN1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus1.125 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko1-11 / 16 "
Pisteiden määrä12
Offset1"
Kokonaispituus10.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-11 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JUSN328 löysäavain, siirtymä 1-3 / 4 tuumaa 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€116.79
PROTO JUSN334 löysäavain 2-1 / 8 tuuman 11 l | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€199.78
PROTO JUSN339 Lukitusavain 2-7/16in. 14-1/2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€276.82
PROTO JUSN323 löysäavain, 1-7 / 16 tuuman 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€98.81
PROTO JUSN324 lukitusavain, offset 1-1/2 tuumaa 10 l | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€96.56
PROTO JUSN336 löysäavainsiirtymä 2-17 / 64 tuumaa 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€223.70
PROTO JUSN338 Slugging Wrench Offset 2-25/64 14-1/2 L | AA8XWA 1APN7 JUSN3381.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "€261.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JUSN327 kiintoavaimen offset 1-11/16 10-1/8 L
€111.73 / yksikkö