ANVIL Galvanoitu 45 astetta. Kyynärpäät


Suodattaa
Rungon materiaali: Galvanisoitu teräs , Luokka: 150 , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Paine: 300 psi @ 150 astetta F WOG , Kyllästetyn höyryn paine: 150 psi
TyyliMalliPutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
0311023808
1"-20 - 150 astetta F€16.29
A
0311024202
1.5 "-20 - 150 astetta F€33.78
A
0311024004
1.25 "-20 - 150 astetta F€24.07
A
0311023402
1 / 2 "-20 - 150 astetta F€9.90
A
0311023006
1 / 4 "-20 - 150 astetta F€10.96
A
0311022800
1 / 8 "-20 - 150 astetta F€15.29
A
0311024400
2"-65 - 250 astetta F€48.80
A
0311024608
2.5 "-20 - 150 astetta F€157.40
A
0311024806
3"-20 - 150 astetta F€222.26
A
0311023600
3 / 4 "-20 - 150 astetta F€13.41
A
0311023204
3 / 8 "-20 - 150 astetta F€12.97
A
0311025209
4"-20 - 150 astetta F€425.16
A
0311025407
5"-20 - 150 astetta F€1,652.46
A
0311025605
6"-20 - 150 astetta F€1,800.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?