Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF200HM Pehmeä vasara ilman kärkeä 1.43 lb 2 tuumaa | AD9DXV 4R444

PROTO JSF200HM Soft Face Hammer ilman kärkeä 1.43 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DXV Malli: JSF200HMRistiviite: 4R444

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriMusta / punainen
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
KovuusMedium / Hard
pään pituus2.5 "
Pään paino23 Oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliHöyrytön muovi
VihjetyyppiMedium / Hard
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuuspään pituusPään painoKokonaispituusVihjetyyppiHinta
PROTO J1360 Pehmeä vasara 2 kärjellä 1 3/16 tuuman halkaisija | AD2KYU 3R495 J1360Harmaa / vihreäKeskikokoinen / kova2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Keskikokoinen / kova€51.50
PROTO J1364 Pehmeä vasara 1 11/16 Lasikuitu AD2KYX 3R499 J1364Harmaa / vihreäKeskikokoinen / kova4 11 / 16 "2 lb14 53 / 64 "Keskikokoinen / kova€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF200HM Soft Face Hammer ilman kärkeä 1.43 Lb 2 tuumaa
€103.56 / yksikkö