Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 78107 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB3EEF 1RPX4

VIEGA MEGAPRESS 78107 Reduktori Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EEF Malli: 78107Ristiviite: 1RPX4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€24.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktoreiden asentaminen
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 78077 Supistin Ftg x P 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"€4.66
VIEGA LLC 78082 Supistin Ftg x P 1 x 1/2 tuumaa | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1/2"€12.08
VIEGA LLC 78087 Reduktori Kupari Ftg x P 1 x 3/4 tuumaa | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3/4"€12.26
VIEGA LLC 22333 Reduktori Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tuumaa | AB3EEA 1RPW7 223331-1/4" x 1/2"€14.53
VIEGA LLC 78092 Supistin Ftg x P 1-1/4 x 3/4 tuumaa | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"€14.83
VIEGA LLC 78097 Supistin Ftg x P 1-1/4 x 1 tuuma | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"€16.67
VIEGA LLC 14543 Reduktori Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"€24.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78107 Reduktori Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa
€24.58 / yksikkö