Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1364 Pehmeä vasara 1 11/16 Lasikuitu AD2KYX 3R499

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Halkaisija Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD2KYX Malli: J1364Ristiviite: 3R499 / 4R446

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriHarmaa / vihreä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
KovuusKeskikokoinen / kova
pään pituus4 11 / 16 "
Pään paino2 lb
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 53 / 64 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-11 / 16 tuumaa
Kärjen materiaaliHöyrytön muovi
VihjetyyppiKeskikokoinen / kova
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuuspään pituusPään painoKokonaispituusVihjetyyppiHinta
PROTO J1360 Pehmeä vasara 2 kärjellä 1 3/16 tuuman halkaisija | AD2KYU 3R495 J1360Harmaa / vihreäKeskikokoinen / kova2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Keskikokoinen / kova€51.50
PROTO JSF200HM Pehmeä vasara ilman kärkeä 1.43 lb 2 tuumaa | AD9DXV 4R444 JSF200HMMusta / punainenMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard€103.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Halkaisija Lasikuitu
€103.70 / yksikkö