Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1360 Pehmeä vasara 2 kärjellä 1 3/16 tuuman halkaisija | AD2KYU 3R495

PROTO J1360 pehmeä kasvovasara 2 kärjellä, halkaisija 1 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KYU Malli: J1360Ristiviite: 3R495 / 4R441

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriHarmaa / vihreä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
KovuusKeskikokoinen / kova
pään pituus2.75 "
Pään paino13 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13 21 / 64 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-3 / 16 tuumaa
Kärjen materiaaliHöyrytön muovi
VihjetyyppiKeskikokoinen / kova
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuuspään pituusPään painoKokonaispituusVihjetyyppiHinta
PROTO J1364 Pehmeä vasara 1 11/16 Lasikuitu AD2KYX 3R499 J1364Harmaa / vihreäKeskikokoinen / kova4 11 / 16 "2 lb14 53 / 64 "Keskikokoinen / kova€103.70
PROTO JSF200HM Pehmeä vasara ilman kärkeä 1.43 lb 2 tuumaa | AD9DXV 4R444 JSF200HMMusta / punainenMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard€103.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1360 pehmeä kasvovasara 2 kärjellä, halkaisija 1 3/16 tuumaa
€51.50 / yksikkö