Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH7-6014C momenttiavain H7 Drive 50-250 Feet-lb. | AD8WDD 4NAW5

PROTO JH7-6014C momenttiavain H7 käyttö 50-250 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AD8WDD Malli: JH7-6014CRistiviite: 4NAW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman kokoH7
KahvaKumi
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus26 5 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1.0 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue50-250 jalkaa-lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikkoNm
AsetusTehdas
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • This micrometer torque wrench features a torque range of 50 to 250 ft-lb, providing versatility for a wide range of tightening applications.
  • It offers clockwise accuracy of +/-4% and counterclockwise accuracy of +/-6%, ensuring precise torque application in both directions for reliable results.
  • This Proto JH7-6014C torque wrench has an ergonomic handle design made of alloy steel, offering comfortable grip and control during use.
  • It features alloy steel construction with chrome finish, enhancing durability and longevity.
  • This Proto torque wrench features torque adjustability and factory-set torque settings, ensuring ease of use and eliminating the need for manual adjustment.
  • It comes with a blow-molded box for convenient storage and transportation.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Proto JH7-18B Interchangeable Torque Wrench Head: It is compatible with a torque wrench, enabling seamless interchangeability and precise torque application across a range of fastener sizes and types, enhancing flexibility and efficiency in tightening tasks.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Can I use extensions with this torque wrench?

A. Yes, you can use extensions with the torque wrench to reach fasteners in tight spaces.

Q. How do I maintain this interchangeable head torque wrench?

A.

  • Clean and lubricate it regularly to prevent buildup and ensure smooth operation.
  • Store it in a dry environment to avoid corrosion and damage.
  • Periodically inspect for wear or damage to ensure safe and reliable use.

Q. How do I know when the desired torque is reached?

A. This Proto interchangeable head torque wrench has a mechanism that provides a tactile or audible indication, such as a click or a noticeable change in resistance when the preset torque is reached.

Q. What are the factors to consider while choosing this Proto JH7-6014C torque wrench?

A. Major factors include torque range, drive size, accuracy, material and finish, handle design, torque adjustability, visual and audible indicators and included accessories for optimal performance.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO JH4-50FPS momenttiavain H4 Drive 10-50 Feet-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 jalkaa-lb.10-50 jalkaa-lb.€151.28
PROTO JH5-6006C momenttiavain H5-käyttölaite 16-80 jalkaa-lb. | AD8WDC 4NAW4 JH5-6006CH514.75 "0.5 jalkaa-lb.16-80 jalkaa-lb.€534.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH7-6014C momenttiavain H7 käyttö 50-250 jalkaa-lb.
€552.12 / yksikkö