Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH5-6006C momenttiavain H5-käyttölaite 16-80 jalkaa-lb. | AD8WDC 4NAW4

PROTO JH5-6006C momenttiavain H5 käyttö 16-80 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AD8WDC Malli: JH5-6006CRistiviite: 4NAW4 / 38A297, 38A298

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman kokoH5
KahvaKumi
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-Punta
Kokonaispituus14.75 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue16-80 jalkaa-lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikkoNm
AsetusTehdas
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
PROTO JH4-50FPS momenttiavain H4 Drive 10-50 Feet-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 jalkaa-lb.10-50 jalkaa-lb.€151.28
PROTO JH7-6014C momenttiavain H7 Drive 50-250 Feet-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 jalkaa-lb.50-250 jalkaa-lb.€552.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH5-6006C momenttiavain H5 käyttö 16-80 jalkaa-lb.
€534.69 / yksikkö