Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH7-18B momenttiavainpäälaatikon pää 9/16 tuumaa | AD8WDN 4NAX5

PROTO JH7-18B momenttiavaimen pääkotelon pää 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WDN Malli: JH7-18BRistiviite: 4NAX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoH7
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeLaatikon loppu
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti1340 tuumaa - lb
Pisteiden määrä12
Offset7.5 Tutkinnot
Kokonaispituus5 11 / 32 "
Koko9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.12
Laivan pituus (cm)13.6
Laivan leveys (cm)2.07
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH7-18B momenttiavaimen pääkotelon pää 9/16 tuumaa
€41.25 / yksikkö