Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET KANS. 9080K2 Tärinätesteri, CalCertillä, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/s | CU6KPD 400R50

TESTITUOTTEET KANS. 9080K2-värinätesteri, CalCertillä, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/s

Varastossa
Tuote: CU6KPD Malli: 9080K2Ristiviite: 400R50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,818.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätärinä Tester

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESTITUOTTEET KANS. 9080-EX-värinätesteri, CalCertillä, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/s | CU6KPE 400R49 9080-EX€5,007.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET KANS. 9080K2-värinätesteri, CalCertillä, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/s
€2,818.87 / yksikkö