Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC911 Offset-pään rakenneavain 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640

PROTO JC911 offset-kantainen rakenneavain 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8MBG Malli: JC911Ristiviite: 19C640

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-pään rakenneavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko1-13 / 16 "
head Paksuus13 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä0
Offset1.625 "
Kokonaispituus23.25 "
Koko1-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JC903 offsetipäärakoavain 11/16 tuumaa | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€37.93
PROTO JC903A Offset-pään rakenneavain 5/8 tuumaa | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98
PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€39.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC911 offset-kantainen rakenneavain 1-13/16 tuumaa
€241.21 / yksikkö