Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8MBM Malli: JC901BRistiviite: 19C645

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-pään rakenneavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko9 / 16 "
head Paksuus7 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä0
Offset3 / 4 "
Kokonaispituus12 "
Koko9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Offset-avain, joka sopii niittien reikien ja pultien kohdistamiseen huolto-, auto-, teollisuuskone- ja huoltosovelluksissa
    • Karkaistu ja kartiomainen offset -kahva tarjoaa maksimaalisen välyksen ja suuremman hyödyn esteille ja rystysille; Tarkat aukot varmistavat oikean istuvuuden
    • Seosteräsrakenne lujuutta ja mustan oksidin viimeistelyä kulutuksenkestävyyden ja pitkäaikaisen kestävyyden takaamiseksi
    • Toimii Federal Spec GGG-W-636E -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JC903 offsetipäärakoavain 11/16 tuumaa | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€37.93
PROTO JC911 Offset-pään rakenneavain 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€241.21
PROTO JC903A Offset-pään rakenneavain 5/8 tuumaa | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus
€39.61 / yksikkö