Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC903A Offset-pään rakenneavain 5/8 tuumaa | AA8MBK 19C643

PROTO JC903A offset-kantainen rakenneavain 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8MBK Malli: JC903ARistiviite: 19C643

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-pään rakenneavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko5 / 8 "
head Paksuus7 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä0
Offset3 / 4 "
Kokonaispituus12 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JC903 offsetipäärakoavain 11/16 tuumaa | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€37.93
PROTO JC911 Offset-pään rakenneavain 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€241.21
PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€39.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC903A offset-kantainen rakenneavain 5/8 tuumaa
€40.98 / yksikkö