HUBBELL PREMISE WIRING Valokuitukaapelit, sininen


Suodattaa
Boot Type: Tyhjennä käynnistys , Luokkatyyppi: 6A , Väri: sininen , Liittimen tyyppi: RJ45 - 8P8C , Takin materiaali: PVC , Muoto: Pyöreä , Suojaus: Ei eristetty , Temp. Alue: -40 - 167 astetta F , langan mittari: 26AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
HC6AB25
25ft.€88.86
A
HC6AB30
30ft.€103.06
A
HC6AB35
35ft.€116.13
A
HC6AB40
40ft.€129.28
A
HC6AB45
45ft.€142.18
A
HC6AB50
50ft.€151.71
A
HC6AB55
55ft.€172.41
A
HC6AB60
60ft.€185.71
A
HC6AB100
100ft.€280.78

Valokuitukaapelit, sininen

Hubbell Premise Wiring -ääni- ja kuituoptiset patch -johdot on suunniteltu liitettäväksi tietokoneisiin ja ethernet -portteihin tiedonsiirtoa varten laajakaistan kautta. Nämä luokan 6a kaapelit kykenevät siirtämään tietoja enintään 10 GBps: n nopeudella. Näissä kaapeleissa on PVC -vaippa, joka suojaa, ja selkeä suojapää, joka estää vääntymisen ja taivuttamisen aiheuttaman rikkoutumisen. RJ45 -liitin takaa helpon ja turvallisen yhteyden portteihin. Valitse laaja valikoima näitä laastaria, saatavana 25-100 metrin pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?