Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC903 offsetipäärakoavain 11/16 tuumaa | AA8MBE 19C638

PROTO JC903 offset-kantainen rakenneavain 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8MBE Malli: JC903Ristiviite: 19C638
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
€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-pään rakenneavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko11 / 16 "
head Paksuus7 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä0
Offset3 / 4 "
Kokonaispituus12 "
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JC911 Offset-pään rakenneavain 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€241.21
PROTO JC903A Offset-pään rakenneavain 5/8 tuumaa | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98
PROTO JC901B Offset-kantainen rakenneavain, musta oksidiviimeistely, 12 tuuman pituus | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€39.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC903 offset-kantainen rakenneavain 11/16 tuumaa
€37.93 / yksikkö