Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5441-6XL Erikoispitkä hylsyteräsarja 1/2 tuuman asema 6 kpl | AD2LCT 3R747

PROTO J5441-6XL erittäin pitkä kantasarja, 1/2 tuuman asema, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD2LCT Malli: J5441-6XLRistiviite: 3R747

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsysarja
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliTaottu seosteräs
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
PROTO J4990-7XL Extra Long Socket -teräsarja, SAE, 3/8 tuuman asemakoko - 7 kpl | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Täysin kiillotettuTaottu seosteräs7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€144.26
PROTO J4990-SMXL Erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 6 kpl | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiAlloy Steel6metrinen4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€154.85
PROTO J4900BD erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiAlloy Steel7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€140.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5441-6XL erittäin pitkä kantasarja, 1/2 tuuman asema, 6 kpl
€183.92 / yksikkö