Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4990-7XL Extra Long Socket -teräsarja, SAE, 3/8 tuuman asemakoko - 7 kpl | AA8UUZ 1AF34

PROTO J4990-7XL erittäin pitkä kantasarja, SAE, 3/8 tuuman aseman koko - 7 kpl

Varastossa
Tuote: AA8UUZ Malli: J4990-7XLRistiviite: 1AF34
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
€144.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsysarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliTaottu seosteräs
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu erilaisiin tuotannon kokoonpanosovelluksiin
    • Sarja sisältää 6-1 / 4 tuuman hylsytangon ja 3/8 tuuman hylsypidikkeet
    • Varustettu erittäin pitkillä kärjillä laajennettua ulottuvuutta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
PROTO J4990-SMXL Erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 6 kpl | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiAlloy Steel6metrinen4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€154.85
PROTO J4900BD erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiAlloy Steel7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€140.90
PROTO J5441-6XL Erikoispitkä hylsyteräsarja 1/2 tuuman asema 6 kpl | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Täysin kiillotettuTaottu seosteräs6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€183.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4990-7XL erittäin pitkä kantasarja, SAE, 3/8 tuuman aseman koko - 7 kpl
€144.26 / yksikkö