Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4900BD erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AB3ADE 1Q756

PROTO J4900BD erittäin pitkä kantasarja, 3/8 tuuman asema, 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB3ADE Malli: J4900BDRistiviite: 1Q756
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
€140.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsysarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
PROTO J4990-7XL Extra Long Socket -teräsarja, SAE, 3/8 tuuman asemakoko - 7 kpl | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Täysin kiillotettuTaottu seosteräs7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€144.26
PROTO J4990-SMXL Erikoispitkä hylsysarja 3/8 tuuman asema 6 kpl | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiAlloy Steel6metrinen4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€154.85
PROTO J5441-6XL Erikoispitkä hylsyteräsarja 1/2 tuuman asema 6 kpl | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Täysin kiillotettuTaottu seosteräs6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€183.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4900BD erittäin pitkä kantasarja, 3/8 tuuman asema, 7 kpl
€140.90 / yksikkö