Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 SVE-SS -katu kyynärpää 45 asteen ruostumatonta terästä Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1

PARKER 2-2 SVE-SS Street-kyynärpää 45 astetta ruostumatonta terästä Npt M/f

Varastossa
Tuote: AE6QRA Malli: 2-2 SVE-SSRistiviite: 5UNJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 SVE-SS -katu kyynärpää 45 asteen ruostumatonta terästä Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€101.21
PARKER 6-6 SVE-SS -katu kyynärpää 45 astetta Ss AE6QRC 5UNJ3 6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€158.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 SVE-SS Street-kyynärpää 45 astetta ruostumatonta terästä Npt M/f
€83.99 / yksikkö