DAYTON Taaksepäin kaltevat puhaltimet


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Kierto: CW , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliAkselin dia.Puhaltimen kierroslukuSyvyysPyörän halkaisijaPyörän leveysLeveysKorkeusTulo Dia.Hinta (ei alv)
A
3C073
1"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€2,877.50
A
3C074
1-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€3,437.02
A
3C048
1-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€4,393.53
A
3C049
1-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€6,750.14
A
3C110
1-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€10,161.39
A
3C111
1-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€15,786.32

Taaksepäin kaltevat puhaltimet

Daytonin kaltevia puhaltimia käytetään ravintoloiden ja laboratorioiden ilmanvaihtoon. Näissä puhaltimissa on vaihtelevat nousupyörät nopeuden säätämiseksi ja dynaamisesti tasapainotetut pyörät, jotka takaavat tasaisen pyörimisen myötäpäivään. Ne on varustettu kuulalaakereilla, jotka vähentävät pyörivää kitkaa, ja ne kestävät jopa 104 asteen ympäristön lämpötilan. .

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?