Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5020-70A sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AA8VWP 1AK03

PROTO J5020-70A sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/8 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8VWP Malli: J5020-70ARistiviite: 1AK03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan joustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko5 / 8 "
Kokonaispituus3.375 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLähtöaseman kokoKokoHinta
PROTO J5026-50A Sytytystulppaholkki 3/8 Indr 13/16 Tuumaa 6 Pt | AA8LVT 19C478 J5026-50Akromi13 / 16 "13 / 16 "€76.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5020-70A sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/8 tuumaa 6 pt
€70.44 / yksikkö