Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5026-50A Sytytystulppaholkki 3/8 Indr 13/16 Tuumaa 6 Pt | AA8LVT 19C478

PROTO J5026-50A Sytytystulpan kanta 3/8 Indr 13/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA8LVT Malli: J5026-50ARistiviite: 19C478

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan joustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko13 / 16 "
Kokonaispituus3.375 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLähtöaseman kokoKokoHinta
PROTO J5020-70A sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AA8VWP 1AK03 J5020-70AKiiltävä5 / 8 "5 / 8 "€70.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5026-50A Sytytystulpan kanta 3/8 Indr 13/16 tuumaa 6 Pt
€76.03 / yksikkö