A B Pohjakoko: 10.25 x 4 " , Laakerit: EPDM-laakerit , Väri: Musta , Rakennus: Teräs , Aseman tyyppi: Käsiveivi , Suorittaa loppuun: CPC (TM) -jauhemaali , Korkeus: 18.5 " , Letkun päät: 1/2 "(M) NPT , Letkun tunnus: N , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Letkun ulkohalkaisija: 7 / 8 " , Materiaali: Teräs , Max. Paine: 4000 psi , Max. Temp. Alue (F): 225-astetta F , Asennuskoko: 7 x 3 " , Kokonaiskorkeus: 18.5 " , Kokonaispituus: 17 " , Kokonaisleveys: 19 " , Kelan sisääntulo: 1/2 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Vitoton , Leveys: 19 "