Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 8TP92 tulppa 24 mm musta - pakkaus 52 | AF4EHL 8TP89

APPROVED VENDOR 8TP92 tulppa 24 mm musta - 52 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4EHL Malli: 8TP92Ristiviite: 8TP89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Kaulakoko24mm
Tulpan koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 mm reiän koko, 14 mm: n pohjahalkaisija, 20 mm: n ylähalkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKaulakokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPH6 Tulppaus kumiputken halkaisija 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2XXV 1PPH6ValkoinenKumi-€12.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPJ4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tulppa 3-1/3 tuumaa | AB2XYC 1PPJ4Ruostumaton teräs / muoviMuovi-€19.40
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4FEW6 Tulppa Kumi 3 1/8 x 4 1/16 In | AD7LVA 4FEW6ValkoinenKumi-€3.43
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4YMP7 tulppa 25mm musta Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Luonnonkumi25mm€13.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8TP92 tulppa 24 mm musta - 52 kpl pakkaus
€13.16 / yksikkö