Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10015SS Drive Iskukanta, korkealujuus teräs, 4 pistettä | AA8VAM 1AFP7

PROTO J10015SS Drive Iskukanta, luja teräs, 4 pistettä

Varastossa
Tuote: AA8VAM Malli: J10015SSRistiviite: 1AFP7
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
€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SAE-iskuhylsy, joka soveltuu käytettäväksi käyttölaitteiden kanssa itsepäisten ja kuluneiden mekaanisten kiinnikkeiden, kuten muttereiden, pulttien, aluslaattojen ja niittien, kiristämiseksi tai löysäämiseksi
    • Siinä on samankeskinen aukko ja suuret välykset reikien helpompaan sijoittamiseen kiinnittimiin
    • Erittäin luja teräsrakenne seinämän paksuuden minimoimiseksi ja nopea pääsy syvennysten kiinnittimiin
    • Varustettu uralla ja kahdella läpimenevällä reiällä pidike- ja O-renkaiden sijoittamiseksi varmistaaksesi käyttölaitteen turvallisen kiinnityksen
    • ASME B107.2 -standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 4 pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Neliö2.5 "3 / 4 "Standardi€54.73
PROTO J10013SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuumaa 4 kpl | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Neliö2.5 "13 / 16 "Standardi€52.29
PROTO J10014SS Iskupistorasia 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Neliö2.5 "7 / 8 "Standardi€57.63
PROTO J10016SS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 6 tuumaa | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Neliö2.5 "1"Standardi€58.97
PROTO J10072 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standardi€1,140.76
PROTO J10068 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 4 tuumainen 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standardi€942.57
PROTO J10066 Iskupistoke 1 tuuman asema 4-1 / 8 tuumaa 6 kpl | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standardi€971.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10015SS Drive Iskukanta, luja teräs, 4 pistettä
€54.11 / yksikkö